ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

FORMAT Zweiteiliger Ratschen-Zurrgurt mit RP-Haken 50mm breit

Ratschen-Zurrgurt, RP-Haken, zweiteilig, 2500 daN

•    Profiqualität
Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester. Hoch verstreckter Gurt, Bandbreite 50 mm mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit.
•     Zulässige Zugkraft
Direkt: 2000/2500 daN.
Umreifung: 4000/5000 daN.
•      Geprülfte Sicherheit nach DIN EN 12195-2
GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen.

Länge (m)
Breite (mm): 50
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Ratschen-Zurrgurt 50mm zweiteilig 6m RP-Haken FORMAT Ratschen-Zurrgurt 50mm zweiteilig 6m RP-Haken ERIKS Artikelnr. 12327107

Katalog Artikelnr 1: 3090.0350

 
Preis (pro Stück):
17,56 €
Ratschen-Zurrgurt Klauenhaken doppelt B: 50mm L: 8m zweiteilig FORMAT Ratschen-Zurrgurt Klauenhaken doppelt B: 50mm L: 8m zweiteilig ERIKS Artikelnr. 12327111

Katalog Artikelnr 1: 3090.0370

 
Preis (pro Stück):
19,62 €
Ratschen-Zurrgurt 50mm 8m RP-Haken FORMAT Ratschen-Zurrgurt 50mm 8m RP-Haken ERIKS Artikelnr. 11823566

Katalog Artikelnr 1: 3099.1574

Katalog Artikelnr 2: 11600449

 
Preis (pro Stück):
17,82 €
Ratschen-Zurrgurt Klauenhaken doppelt B: 50mm L: 10m zweiteilig FORMAT Ratschen-Zurrgurt Klauenhaken doppelt B: 50mm L: 10m zweiteilig ERIKS Artikelnr. 12327115

Katalog Artikelnr 1: 3090.0390

 
Preis (pro Stück):
21,94 €
Länge (m)
Breite (mm): 50
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)