ProductPage

DIN1472 / ISO8745 Through-feeder pin Free-cutting steel

Product documents

Document Document type
Product overview

Material: Free-cutting steel
Surface protection: Untreated
Diameter (mm)
Length (mm)
DIN standard: 1472
ISO standard: 8745
Type: Grooved pin half length taper grooved
Clear filter      (10 of the 10 items displayed)
DIN1472 staal 1,5x10 /250 doorsteek kerfpen DIN1472 staal 1,5x10 /250 doorsteek kerfpen ERIKS Item #: 23689350
 
Price (Per piece):
€0.29
250 piece per package
DIN1472 staal 2x10 /250 doorsteek kerfpen DIN1472 staal 2x10 /250 doorsteek kerfpen ERIKS Item #: 23689356
 
Price (Per piece):
€0.19
250 piece per package
DIN1472 staal 2,5x8 /250 doorsteek kerfpen DIN1472 staal 2,5x8 /250 doorsteek kerfpen ERIKS Item #: 23689362
 
Price (Per piece):
€0.25
250 piece per package
DIN1472 staal 3x30 /100 doorsteek kerfpen DIN1472 staal 3x30 /100 doorsteek kerfpen ERIKS Item #: 23689374
 
Price (Per piece):
€0.45
100 piece per package
DIN1472 staal 4x10 /100 doorsteek kerfpen DIN1472 staal 4x10 /100 doorsteek kerfpen ERIKS Item #: 23689376
 
Price (Per piece):
€0.33
100 piece per package
DIN1472 staal 4x16 /100 doorsteek kerfpen DIN1472 staal 4x16 /100 doorsteek kerfpen ERIKS Item #: 23689378
 
Price (Per piece):
€0.34
100 piece per package
DIN1472 staal 4x20 /100 doorsteek kerfpen DIN1472 staal 4x20 /100 doorsteek kerfpen ERIKS Item #: 23689379
 
Price (Per piece):
€0.47
100 piece per package
DIN1472 staal 5x36 /100 doorsteek kerfpen DIN1472 staal 5x36 /100 doorsteek kerfpen ERIKS Item #: 23689391
 
Price (Per piece):
€0.70
100 piece per package
D1472 kerfp doorsteek 8X16MM D1472 kerfp doorsteek 8X16MM ERIKS Item #: 23259281
 
Price (Per piece):
€0.73
100 piece per package
DIN1472 staal 8x20 /100 doorsteek kerfpen DIN1472 staal 8x20 /100 doorsteek kerfpen ERIKS Item #: 23689406
 
Price (Per piece):
€0.89
100 piece per package
Material: Free-cutting steel
Surface protection: Untreated
Diameter (mm)
Length (mm)
DIN standard: 1472
ISO standard: 8745
Type: Grooved pin half length taper grooved
Clear filter      (10 of the 10 items displayed)