ProductPage

DIN85 Slotted pan head screw Plastic

Product documents

Document Document type
Product overview

Head form: Pan head
Screwing system: Slotted
Material: Synthetic material
Material quality: PA 6.6
Surface protection: Untreated
Kind of thread: Metric
Thread size metric (M..)
Pitch thread
Length (mm)
DIN standard: 85
ISO standard: 1,580
Clear filter      (9 of the 9 items displayed)
DIN85 kunststof M3x6 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf DIN85 kunststof M3x6 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf ERIKS Item #: 23694349
 
Price (Per piece):
€0.04
200 piece per package
DIN85 kunststof M3x8 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf DIN85 kunststof M3x8 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf ERIKS Item #: 23694350
 
Price (Per piece):
€0.04
200 piece per package
DIN85 kunststof M4x8 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf DIN85 kunststof M4x8 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf ERIKS Item #: 11759502
 
Price (Per piece):
€0.04
200 piece per package
DIN85 kunststof M4x10 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf DIN85 kunststof M4x10 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf ERIKS Item #: 23694351
 
Price (Per piece):
€0.06
200 piece per package
DIN85 kunststof M5x12 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf DIN85 kunststof M5x12 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf ERIKS Item #: 23694355
 
Price (Per piece):
€0.07
200 piece per package
DIN85 kunststof M6x10 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf DIN85 kunststof M6x10 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf ERIKS Item #: 23694358
 
Price (Per piece):
€0.07
200 piece per package
DIN85 kunststof M6x16 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf DIN85 kunststof M6x16 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf ERIKS Item #: 23694359
 
Price (Per piece):
€0.08
200 piece per package
DIN85 kunststof M6x20 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf DIN85 kunststof M6x20 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf ERIKS Item #: 23694360
 
Price (Per piece):
€0.12
200 piece per package
DIN85 kunststof M6x30 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf DIN85 kunststof M6x30 /200 metaalschroef pankop zaaggleuf ERIKS Item #: 11759506
 
Price (Per piece):
€0.15
200 piece per package
Head form: Pan head
Screwing system: Slotted
Material: Synthetic material
Material quality: PA 6.6
Surface protection: Untreated
Kind of thread: Metric
Thread size metric (M..)
Pitch thread
Length (mm)
DIN standard: 85
ISO standard: 1,580
Clear filter      (9 of the 9 items displayed)