ProductPage

GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-C/messing type 550 PN16 - lijmmof metrisch - conische buitendraad R

Overgangskoppeling; PVC-C/messing metrisch Rp draad

  • Wartelmoer: PVC-C.
  • Inlegdeel: messing met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: PVC-C lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.

Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.907 PN16 metrisch - buitendraad BSPT 25mm x 3/4" GF 3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.907 PN16 metrisch - buitendraad BSPT 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr: 12102451
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.908 PN16 metrisch - buitendraad BSPT 32x1" GF 3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.908 PN16 metrisch - buitendraad BSPT 32x1" ERIKS Artikelnr: 12111320
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.909 PN16 metrisch - buitendraad BSPT 40mm x 1.1/4" GF 3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.909 PN16 metrisch - buitendraad BSPT 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 10047522
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team