ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HELIOS PREISSER Adapter paar 3,5mm v.meetinz.schrd.

ERIKS Artikelnr: 12596425

Catalogusartikelnr 1: 43140175

EAN: 4029713281113

Fabrikant onderdeelnummer: 43140175

Prijs (Per stuk):
€ 150,77
Log in om uw condities te zien

Uitvoering:adapter voor draad-meetinzetstukken met lange schacht en opnameboring 3,5 mm.

Leveringsomvang: paarsgewijs.

Aanwijzing: bij meetinzetstukken met korte schacht is de adapter niet noodzakelijk.