ProductPage

ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Minimale bestelhoeveelheid is 20 stuk.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Farma, Voedingsmiddelen

Type: Met lip
Materiaal: PTFE
Kleur: Wit
Hardheid: 60
Compound: ER-01-E
Temperatuurgebied (°C): van -75 tot 260
Goedkeuring/regelgeving: USP
Norm koppelingsring: DIN 11851
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN10 ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN10 ERIKS Artikelnr: 11232110
 
Log in om prijzen te zien
Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN15 ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN15 ERIKS Artikelnr: 11231968
 
Log in om prijzen te zien
Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN20 ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN20 ERIKS Artikelnr: 11231969
 
Log in om prijzen te zien
Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN25 ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN25 ERIKS Artikelnr: 11231970
 
Log in om prijzen te zien
Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN32 ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN32 ERIKS Artikelnr: 11231971
 
Log in om prijzen te zien
Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN40 ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN40 ERIKS Artikelnr: 11231972
 
Log in om prijzen te zien
Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN50 ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 11232143
 
Log in om prijzen te zien
Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN65 ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN65 ERIKS Artikelnr: 11232144
 
Log in om prijzen te zien
Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN80 ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN80 ERIKS Artikelnr: 11232146
 
Log in om prijzen te zien
Type: Met lip
Materiaal: PTFE
Kleur: Wit
Hardheid: 60
Compound: ER-01-E
Temperatuurgebied (°C): van -75 tot 260
Goedkeuring/regelgeving: USP
Norm koppelingsring: DIN 11851
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)