ProductPage

ERIKS Tri-clamp afdichting VMQ 714703 met lip


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Tri-clamp afdichtingenuitgevoerd in het ERIKS compound 714703. Dit Silicone compound is speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige Silicone materiaal is platinum cured, heeft een zeer goede thermische resistentie en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Farma, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Type triclampring
Met lip
Inwendige diameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Norm koppelingsring
Afmeting koppelingsring
Materiaal afdichting
Compound
Filters wissen (56 van 56 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 DIN32676 DN10 ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 DIN32676 DN10 ERIKS Artikelnr: 12751556
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 DIN32676 DN15 ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 DIN32676 DN15 ERIKS Artikelnr: 12751557
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 ISO1127 DN15 ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 ISO1127 DN15 ERIKS Artikelnr: 12751515
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 DIN32676 DN20 ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 DIN32676 DN20 ERIKS Artikelnr: 12696800
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 ASME-BPE 1" ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 ASME-BPE 1" ERIKS Artikelnr: 12679408
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 BS4825 1" ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 BS4825 1" ERIKS Artikelnr: 12936804
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 SMS3017 DN25 ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 SMS3017 DN25 ERIKS Artikelnr: 12936803
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 ISO1127 DN20 ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 ISO1127 DN20 ERIKS Artikelnr: 12751516
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 DIN32676 DN25 ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 DIN32676 DN25 ERIKS Artikelnr: 12751558
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip VMQ 714703 ISO1127 DN25 ERIKS Tri-Clamp met lip VMQ 714703 ISO1127 DN25 ERIKS Artikelnr: 12708444
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Voorraadartikel
Type triclampring
Met lip
Inwendige diameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Norm koppelingsring
Afmeting koppelingsring
Materiaal afdichting
Compound
Filters wissen (56 van 56 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende