ProductPage

FREUDENBERG Oliekeerring Cassette type 1

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Complete unit bestaande uit oliekeerring en opgesloten slijtbus, Cassette seal. Een systeemoplossing met geïntegreerd labyrinth om in zwaar vervuilde omgeving te gebruiken. Het ingebouwde loopvlak komt exact overeen met de eisen voor dynamische afdichtingen. Toepassing hoofdzakelijk in landbouw, grondverzet en constructiemachinerie. Temperatuur NBR tot 80°C, FKM tot 100°C. Max. omtreksnelheid NBR/FKM tot 9 m/s (type 1)afhankelijk van elastomeer. Druk max. 0,5 bar. Type 2: 7 m/s, Type 3: 6 m/s.

Type: Cassette type 1
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: Cassette type 1
Materiaal lip
Afdichtingshoogte
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Oliekeerring FKM Cassette 1 55x80x12,5 FREUDENBERG Oliekeerring FKM Cassette 1 55x80x12,5 ERIKS Artikelnr: 11295837
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 180 stuk
Oliekeerring FKM Cassette 1 95x130x16 FREUDENBERG Oliekeerring FKM Cassette 1 95x130x16 ERIKS Artikelnr: 12184277
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 84 stuk
Oliekeerring Cassette 1 NBR 95x130x16 FREUDENBERG Oliekeerring Cassette 1 NBR 95x130x16 ERIKS Artikelnr: 12741946
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 90 stuk
Type: Cassette type 1
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: Cassette type 1
Materiaal lip
Afdichtingshoogte
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)