ProductPage

GARLOCK PS-SEAL Back to back

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PS-seal, Gylon PTFE-lipseal volgens DIN 3760, hoogwaardige asafdichting waarbij de Gylon afdichtingslip in een RVS 316-L huis is gemonteerd. Standaard geschikt voor druk van vacuüm tot 10 bar, PV-waarde 45 bar m/s, kan bij lage snelheid drooglopen. Standaard uitgevoerd met FKM-elastomeer,aanbevolen asoppervlak keramisch opgespoten met Chr-oxide/carbide. Ook verkrijgbaar in witte uitvoering FDA overeenkomstig. Op aanvraag zijn uitvoeringen met reversed lip of met tweede afdichtlip verkrijgbaar. Temperatuur -90 tot +250 °C.

Voorraadartikel
Type: Back to back
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Materiaal lip
Afdichtingshoogte
Met stoflip: Nee
Goedkeuring/regelgeving
Filters wissen (471 van 471 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon White 10x28x8 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon White 10x28x8 ERIKS Artikelnr: 14618997
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Back to back PTFE/F 12x28x8 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/F 12x28x8 ERIKS Artikelnr: 14076780
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Black 12x28x8 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Black 12x28x8 ERIKS Artikelnr: 14617073
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Blue 12x28x8 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Blue 12x28x8 ERIKS Artikelnr: 14616742
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Blue 25x35x8 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Blue 25x35x8 ERIKS Artikelnr: 12468020
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon White 12x28x8 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon White 12x28x8 ERIKS Artikelnr: 14616743
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Back to back PTFE/KF 12x28x8 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/KF 12x28x8 ERIKS Artikelnr: 14616595
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Blue 14x30x7 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Blue 14x30x7 ERIKS Artikelnr: 14617805
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Blue 14x30x8 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Blue 14x30x8 ERIKS Artikelnr: 14617993
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Back to back PTFE/KF 14x30x8 GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/KF 14x30x8 ERIKS Artikelnr: 14618985
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Back to back
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Materiaal lip
Afdichtingshoogte
Met stoflip: Nee
Goedkeuring/regelgeving
Filters wissen (471 van 471 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende