ProductPage

GARLOCK PS-SEAL Stoflip

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Productoverzicht

PS-seal, Gylon PTFE-lipseal volgens DIN 3760, hoogwaardige asafdichting waarbij de Gylon afdichtingslip in een RVS 316-L huis is gemonteerd. Standaard geschikt voor druk van vacuüm tot 10 bar, PV-waarde 45 bar m/s, kan bij lage snelheid drooglopen. Standaard uitgevoerd met FKM-elastomeer,aanbevolen asoppervlak keramisch opgespoten met Chr-oxide/carbide. Ook verkrijgbaar in witte uitvoering FDA overeenkomstig. Op aanvraag zijn uitvoeringen met reversed lip of met tweede afdichtlip verkrijgbaar. Temperatuur -90 tot +250 °C.

Voorraadartikel
Type: Stoflip
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Materiaal lip
Afdichtingshoogte
Met stoflip: Ja
Goedkeuring/regelgeving
Filters wissen (148 van 148 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Blue 12x28x8 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Blue 12x28x8 ERIKS Artikelnr: 14618568
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Black 15x30x8 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Black 15x30x8 ERIKS Artikelnr: 14616915
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Stoflip PTFE/F 15x35x7 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/F 15x35x7 ERIKS Artikelnr: 14618107
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon White 17x30x8 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon White 17x30x8 ERIKS Artikelnr: 14619002
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Black 18x30x7 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Black 18x30x7 ERIKS Artikelnr: 14617585
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Blue 20x35x8 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Blue 20x35x8 ERIKS Artikelnr: 14618380
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon White 20x35x8 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon White 20x35x8 ERIKS Artikelnr: 14618712
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon White 21x35x8 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon White 21x35x8 ERIKS Artikelnr: 14618586
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Black 22x35x8 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon Black 22x35x8 ERIKS Artikelnr: 14617927
 
Log in om prijzen te zien
PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon White 22x35x8 GARLOCK PS-SEAL Stoflip PTFE/Gylon White 22x35x8 ERIKS Artikelnr: 14617994
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Stoflip
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Materiaal lip
Afdichtingshoogte
Met stoflip: Ja
Goedkeuring/regelgeving
Filters wissen (148 van 148 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende