ProductPage

GARLOCK Oliekeerring model 154-M

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Model 154-M is een rubber oliekeerring met een rubber afdichtingslip via een spiraalveer (RVS301) aangedrukt. In de omtrek is de oliekeerring verstevigd met een metaalinlage. Materiaal is NBR, temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 25m/s. Ook leverbaar in FKM.

Type: 154-M
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Kamerhoogte (mm)
Merk design
Materiaal lip
Materiaal mantel: Rubber
Max. statische druk (bar): 0.5
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Oliekeerring NBR model 154-M 50x70x10 RVS veer GARLOCK Oliekeerring NBR model 154-M 50x70x10 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11025089
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR model 154-M 60x80x10 RVS veer GARLOCK Oliekeerring NBR model 154-M 60x80x10 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11406602
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM model 154-M 65x90x12 RVS veer GARLOCK Oliekeerring FKM model 154-M 65x90x12 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11181024
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR model 154-M 65x90x12 RVS veer GARLOCK Oliekeerring NBR model 154-M 65x90x12 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11095200
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR model 154-M 70x95x12 RVS veer GARLOCK Oliekeerring NBR model 154-M 70x95x12 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11175898
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR/weefsel model 154-M 85x110x12 RVS 316 veer GARLOCK Oliekeerring NBR/weefsel model 154-M 85x110x12 RVS 316 veer ERIKS Artikelnr: 11406604
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR model 154-M 85x110x12,5 RVS veer GARLOCK Oliekeerring NBR model 154-M 85x110x12,5 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11406606
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR model 154-M 90x115x15 RVS veer GARLOCK Oliekeerring NBR model 154-M 90x115x15 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11213138
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR/weefsel model 154-M 90x120x12 met inlagen GARLOCK Oliekeerring NBR/weefsel model 154-M 90x120x12 met inlagen ERIKS Artikelnr: 11406605
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR model 154-M 100x120x13 RVS veer GARLOCK Oliekeerring NBR model 154-M 100x120x13 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11474004
 
Log in om prijzen te zien
Type: 154-M
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Kamerhoogte (mm)
Merk design
Materiaal lip
Materiaal mantel: Rubber
Max. statische druk (bar): 0.5
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende