ProductPage

FREUDENBERG Rotomatic type M15

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

M15 bestaat uit een PTFE-compound profielring als afdichtingselement met een rubber profielring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT72, PTFE glas/MoS2 compound, materiaal profiel-ring 70 NBR B276. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC(NBR). Toepassingen roterend heen en weergaand , draaidoorvoeringen, swiffels als stangafdichting.

Voorraadartikel
Toepassing: Stangafdichting
Materiaal afdichting: PTFE
Compound: PTFE GM201
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Max. werkdruk (bar): 400
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Materiaal energizer: NBR
Filters wissen (62 van 62 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Rotomatic M15 PTFE GM201 18x22,9x2,9 L=2,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 18x22,9x2,9 L=2,2 ERIKS Artikelnr: 11395100
 
Log in om prijzen te zien
Rotomatic M15 PTFE GM201 20x27,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 20x27,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11956079
 
Log in om prijzen te zien
Rotomatic M15 PTFE GM201 25x32,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 25x32,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11426173
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 28x35,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 28x35,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119719
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 30x37,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 30x37,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11403273
 
Log in om prijzen te zien
Rotomatic M15 PTFE GM201 30x41x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 30x41x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119720
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 32x39,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 32x39,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119721
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 35x46x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 35x46x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119722
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 36x47x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 36x47x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119723
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 40x51x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 40x51x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11383683
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Stangafdichting
Materiaal afdichting: PTFE
Compound: PTFE GM201
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Max. werkdruk (bar): 400
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Materiaal energizer: NBR
Filters wissen (62 van 62 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende