ProductPage

FREUDENBERG Rotomatic type M16

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

M16 bestaat uit een PTFE-compound profielring als afdichtingselement met een rubber profielring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT72, PTFE glas/MoS2 compound, materiaal profiel-ring 70 NBR B276. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC(NBR). Toepassingen roterend heen en weergaand , draaidoorvoeringen, swiffels als zuigerafdichting.

Toepassing: Zuigerafdichting
Materiaal afdichting: PTFE
Compound: PTFE GM201
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Max. werkdruk (bar): 400
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Materiaal energizer: NBR
Filters wissen (39 van 39 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Rotomatic M16 PTFE GM201 40x35,1x2 L=2,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 40x35,1x2 L=2,2 ERIKS Artikelnr: 12119762
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 45x37,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 45x37,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119763
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 50x42,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 50x42,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119764
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 55x47,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 55x47,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119765
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 60x52,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 60x52,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119766
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 63x55,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 63x55,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119767
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 70x62,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 70x62,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11515753
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 80x69x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 80x69x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119768
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 90x79x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 90x79x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119769
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 100x89x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 100x89x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119770
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Toepassing: Zuigerafdichting
Materiaal afdichting: PTFE
Compound: PTFE GM201
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Max. werkdruk (bar): 400
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Materiaal energizer: NBR
Filters wissen (39 van 39 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende