|
Afstrijker 006N NBR 5x12x4 L=2,8
ERIKS Artikelnr: 12142025
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 80 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 5x12x4 l=2,8",
"item_id": "gr0000001394127",
"material_number": "12142025",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Afstrijker 006N NBR 8x12x3 L=2,3
ERIKS Artikelnr: 14409425
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 8x12x3 l=2,3",
"item_id": "g1579278053825014",
"material_number": "14409425",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Afstrijker 006N NBR 8x14,1x5 L=3,3
ERIKS Artikelnr: 14409424
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 8x14,1x5 l=3,3",
"item_id": "g1579278053825067",
"material_number": "14409424",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Afstrijker 006N NBR 8x14,6x4,5 L=3,8
ERIKS Artikelnr: 14409426
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 8x14,6x4,5 l=3,8",
"item_id": "g1579278053825170",
"material_number": "14409426",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Afstrijker 006N NBR 10x14,2x3 L=2,3
ERIKS Artikelnr: 14409427
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 10x14,2x3 l=2,3",
"item_id": "g1579278053825160",
"material_number": "14409427",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
Afstrijker 006N NBR 10x16x5 L=3,8
ERIKS Artikelnr: 13482606
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 10x16x5 l=3,8",
"item_id": "g1579278053825040",
"material_number": "13482606",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
Afstrijker 006N NBR 12x16,2x4,5 L=3,3
ERIKS Artikelnr: 14409430
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 12x16,2x4,5 l=3,3",
"item_id": "g1579278053825016",
"material_number": "14409430",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
Afstrijker 006N NBR 12x18x3,5 L=2,6
ERIKS Artikelnr: 14409428
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 12x18x3,5 l=2,6",
"item_id": "g1579278053825121",
"material_number": "14409428",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
Afstrijker 006N NBR 12x18,6x5,5 L=3,7
ERIKS Artikelnr: 13331998
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 12x18,6x5,5 l=3,7",
"item_id": "g1579278053825085",
"material_number": "13331998",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
Afstrijker 006N NBR 12x18,6x5 L=3,8
ERIKS Artikelnr: 14410339
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wiper 006n nbr 12x18,6x5 l=3,8",
"item_id": "g1579278053825157",
"material_number": "14410339",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets",
"item_category3":"wipers",
"item_category4": "pr_ec010611_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|