ProductPage

Afstrijker type 006N NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.

Tabellen
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 105
Filters wissen (189 van 189 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Afstrijker 006N NBR 5x12x4 L=2,8 Afstrijker 006N NBR 5x12x4 L=2,8 ERIKS Artikelnr: 12142025
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 80 stuk
Afstrijker 006N NBR 8x12x3 L=2,3 Afstrijker 006N NBR 8x12x3 L=2,3 ERIKS Artikelnr: 14409425
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 006N NBR 8x14,1x5 L=3,3 Afstrijker 006N NBR 8x14,1x5 L=3,3 ERIKS Artikelnr: 14409424
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 006N NBR 8x14,6x4,5 L=3,8 Afstrijker 006N NBR 8x14,6x4,5 L=3,8 ERIKS Artikelnr: 14409426
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 006N NBR 10x14,2x3 L=2,3 Afstrijker 006N NBR 10x14,2x3 L=2,3 ERIKS Artikelnr: 14409427
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 006N NBR 10x16x5 L=3,8 Afstrijker 006N NBR 10x16x5 L=3,8 ERIKS Artikelnr: 13482606
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 006N NBR 12x16,2x4,5 L=3,3 Afstrijker 006N NBR 12x16,2x4,5 L=3,3 ERIKS Artikelnr: 14409430
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 006N NBR 12x18x3,5 L=2,6 Afstrijker 006N NBR 12x18x3,5 L=2,6 ERIKS Artikelnr: 14409428
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 006N NBR 12x18,6x5,5 L=3,7 Afstrijker 006N NBR 12x18,6x5,5 L=3,7 ERIKS Artikelnr: 13331998
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 006N NBR 12x18,6x5 L=3,8 Afstrijker 006N NBR 12x18,6x5 L=3,8 ERIKS Artikelnr: 14410339
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 105
Filters wissen (189 van 189 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende