ProductPage

Afstrijker type 008N NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .

Tabellen
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 105
Filters wissen (89 van 89 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Afstrijker 008N NBR 3x7x4 L=2,2 Afstrijker 008N NBR 3x7x4 L=2,2 ERIKS Artikelnr: 13507747
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 008N NBR 4x12x7 L=4 Afstrijker 008N NBR 4x12x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 14045420
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 008N NBR 5x8x4 L=2,2 Afstrijker 008N NBR 5x8x4 L=2,2 ERIKS Artikelnr: 14440080
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 008N NBR 6x10x4 L=2,2 Afstrijker 008N NBR 6x10x4 L=2,2 ERIKS Artikelnr: 12254640
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 008N NBR 8x16x7 L=4 Afstrijker 008N NBR 8x16x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 13359460
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 008N NBR 10x18x7 L=4 Afstrijker 008N NBR 10x18x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 14440075
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 008N NBR 12x18x5 L=2,6 Afstrijker 008N NBR 12x18x5 L=2,6 ERIKS Artikelnr: 14440081
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 008N NBR 12x20x7 L=4 Afstrijker 008N NBR 12x20x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 10017693
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 008N NBR 14x20x5 L=3,1 Afstrijker 008N NBR 14x20x5 L=3,1 ERIKS Artikelnr: 14440082
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 008N NBR 14x22x7 L=4 Afstrijker 008N NBR 14x22x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 10017694
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 105
Filters wissen (89 van 89 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende