ProductPage

Complete zuiger type P

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.

Boringsdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Werkingswijze: Dubbelwerkend
Max. werkdruk (bar): 16
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 105
Filters wissen (75 van 75 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Complete zuiger P NBR 20x5,2x8 s=1 Complete zuiger P NBR 20x5,2x8 s=1 ERIKS Artikelnr: 14412133
 
Log in om prijzen te zien
Complete zuiger P NBR 25x8x12 s=3 Complete zuiger P NBR 25x8x12 s=3 ERIKS Artikelnr: 14412134
 
Log in om prijzen te zien
Complete zuiger P NBR 25,4x6,35x12,7 s=2,5 Complete zuiger P NBR 25,4x6,35x12,7 s=2,5 ERIKS Artikelnr: 14412135
 
Log in om prijzen te zien
Complete zuiger P NBR 26x8x12 s=3 Complete zuiger P NBR 26x8x12 s=3 ERIKS Artikelnr: 14412136
 
Log in om prijzen te zien
Complete zuiger P NBR 28,58x6,35x12,7 s=2,5 Complete zuiger P NBR 28,58x6,35x12,7 s=2,5 ERIKS Artikelnr: 14412137
 
Log in om prijzen te zien
Complete zuiger P NBR 31,75x6,35x14,29 s=2,5 Complete zuiger P NBR 31,75x6,35x14,29 s=2,5 ERIKS Artikelnr: 14412139
 
Log in om prijzen te zien
Complete zuiger P NBR 32x8x15 s=3 Complete zuiger P NBR 32x8x15 s=3 ERIKS Artikelnr: 14412140
 
Log in om prijzen te zien
Complete zuiger P NBR 34,93x6,35x14,3 s=2,5 Complete zuiger P NBR 34,93x6,35x14,3 s=2,5 ERIKS Artikelnr: 14412141
 
Log in om prijzen te zien
Complete zuiger P NBR 35x8x15 s=3 Complete zuiger P NBR 35x8x15 s=3 ERIKS Artikelnr: 14412142
 
Log in om prijzen te zien
Complete zuiger P NBR 36x8x15 s=3 Complete zuiger P NBR 36x8x15 s=3 ERIKS Artikelnr: 14412143
 
Log in om prijzen te zien
Boringsdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Werkingswijze: Dubbelwerkend
Max. werkdruk (bar): 16
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 105
Filters wissen (75 van 75 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende