CategoryPage

Back-up ringen (3 resultaten bevatten 573 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

Back-up ringen

In toepassingen met een hoge druk kan een O-ring uit de groef worden geduwd en tussen de afdichtingsspleet worden geperst. Dit heet extrusie. De afdichting gaat dan kapot en er ontstaat lekkage. Met een back-up ring, of steunring, voorkom je een dergelijke extrusie. 


In statische toepassingen zijn rubberen O-ringen met een hardheid van 70 Shore A te gebruiken onder een maximale druk van 80 bar. Toch raden wij je aan om bij drukken vanaf 50 bar al een O-ring met een hardheid van 90 Shore A toe te passen. Bij hogere drukken is het verstandig om ook back-upringen te gebruiken.


In dynamische toepassingen zijn back-upringen al vanaf 50 bar noodzakelijk. VMQ (silicone) afdichtingen zijn een uitzondering op deze regel. Deze materiaalsoort kan in dezelfde hardheid ruwweg de helft minder druk weerstaan. Het is altijd belangrijk om de voorschriften over groefafmetingen en de afdichtingsspleet in acht te nemen.

Back-up ring afmetingen

Als je een steunring wilt toepassen, moet daar voldoende ruimte in de groef voor zijn. Idealiter plaats je de steunring in deze ruimte, naast de O-ring, en dicht je zo de spleet waar extrusie kan ontstaan. Daarbij is het belangrijk dat je de back-up ring plaatst aan de kant waar geen mediumdruk is. 


Als de O-ring aan beide kanten belast wordt, bouw je twee steunringen in. Indien er voldoende ruimte voor is, heeft de toepassing van een back-up ring aan beide kanten sowieso de voorkeur. 


De afmetingen van onze back-up ringen zijn ofwel metrische maten ofwel volgens internationale standaarden. Deze internationale standaarden zijn AS568, BS1806 en ISO3601. 

Back-up ring materialen

Voor de productie van back-up ringen gebruiken wij verschillende materialen, zoals NBR, FKM en PTFE. Net als bij O-ringen is het essentieel dat jouw back-up ringen niet verkeerd reageren op de omstandigheden in de toepassing. Het is daarom belangrijk om steunringen van het juiste materiaal te kiezen. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest populaire materialen en hun eigenschappen. 

  • PTFE back-up ringen - De meeste back-up ringen zijn gemaakt van PTFE. PTFE steunringen, ook bekend als Teflon back-up ringen, zijn goed bestand tegen sterke zuren en basen. Dit materiaal is verder niet slijtvast en ook niet elastisch.
  • NBR back-up ringen - Veel steunringen zijn gemaakt van NBR, ofwel nitril. Dit rubberen materiaal is geschikt om smeeroliën en hydraulische oliën af te dichten. NBR back-up ringen zijn niet goed bestand tegen veroudering, UV-straling en hoge temperaturen (boven +120°C).
  • FKM back-up ringen - Voor toepassingen met extreem hoge temperaturen biedt een FKM steunring uitkomst. Dit materiaal kan namelijk temperaturen aan tot wel +200°C. Verder zijn deze back-up ringen goed bestand tegen veel sterke zuren en basen, maar niet tegen heet water of stoom. 

Wil je meer informatie over chemische bestendigheid van onze materialen? Raadpleeg onze Chemical Resistance Guide voor een handig overzicht.

Back-up ringen bestellen bij ERIKS

Wanneer worden back-up ringen toegepast?

Back-up ringen worden toegepast om spleetextrusie van een O-ring te voorkomen. Dit is noodzakelijk in toepassingen met een druk van 80 bar of hoger. In zo’n geval is het ook raadzaam om, daarnaast, een O-ring met een hardheid van 90 Shore A te gebruiken. Wil je meer weten? Lees dan ons artikel over het ontstaan van O-ring schade.

Wat is de prijs van de back-up ringen van ERIKS?

De prijs van onze back-up ringen vind je op de productpagina’s. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de backup ringen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke back-upring staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je jouw back-upring sneller nodig? Kies dan voor ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.


Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom back-up ringen bestellen?

Massieve back-up ringen met snede zijn op aanvraag leverbaar. Het voordeel van dit type back-upringen is dat ze makkelijker te monteren zijn in de groef. Neem voor andere specifieke wensen contact op via het aanvraagformulier.