ProductPage

KALREZ® O-ring FFKM 75 Compound 7075

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator   URL
Product URL default O-ring Selector   URL
Product URL default Gids voor O-ringen   URL
Product URL default Schade voorkomen   URL
Product URL default Kwaliteitsborging   URL
Productoverzicht

Met deze zwarte O-ring van Kalrez® dicht je chemicaliën, stoom en oliën op hoge temperatuur af. Dit product is de nieuwere uitvoering van Compound 4079. Het heeft een hoge temperatuurbestendigheid en een brede chemische bestendigheid. Je komt deze O-ring tegen in statische en trage, dynamische toepassingen.

Toepassing

Temperatuurbestendigheid
Compound 7075 heeft de hoogste temperatuurbestendigheid van alle Kalrez® O-ringen (van -18°C tot +327°C). Deze afdichting is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met een combinatie van hoge temperaturen en sterke chemicaliën. Daarnaast is dit materiaal geschikt voor grote temperatuurschommelingen.

Maximale druk
Deze O-ring heeft een hardheid van 75 Shore A. Dat betekent dat die geschikt is voor toepassingen met een druk van maximaal 80 bar. Daarnaast is het belangrijk om de voorschriften uit de grafiek (zie productfoto’s) in acht te nemen. Deze grafiek toont de relatie tussen druk, hardheid en de afmetingen van de afdichtingsspleet en de groef.

Pas je dit materiaal toe in een trage, dynamische toepassing met een druk van 50 bar of hoger? Dan raden wij je aan om back-upringen te gebruiken.

Chemische bestendigheid
Deze FFKM O-ring is goed bestand tegen veel chemicaliën, zoals zuren, amines en solventen. Daarnaast is dit materiaal geschikt voor toepassingen met stoom. Compound 6375 kan minder hoge temperaturen aan, maar heeft wel een hogere chemische bestendigheid. Daarom is het, afhankelijk van de temperatuur en de chemicaliën in jouw toepassing, soms beter om voor deze compound te kiezen.



Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FFKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 75
Compound: 7075
Temperatuurgebied (°C): van -18 tot 327
Goedkeuring/regelgeving: REACH
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (362 van 362 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr: 12064714
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr: 12064715
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12064738
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr: 11348561
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12014992
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12064739
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11349147
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS Artikelnr: 11416807
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11365175
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS Artikelnr: 11623250
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FFKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 75
Compound: 7075
Temperatuurgebied (°C): van -18 tot 327
Goedkeuring/regelgeving: REACH
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (362 van 362 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende