ProductPage

ERIKS O-ring FKM 75 Compound 51415

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator   URL

ERIKS compound 51415 (voorheen 51414 groen) is een FPM/FKM compound voor algemeen industrieel gebruik. FKM51415 is een hoogwaardig fluorelastomeer dat zeer goed bestendig is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen, maar door de hoge dichtheid tevens goed toepasbaar in vacuümtoepassingen.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FKM
Kleur: Groen
Hardheid: 75
Compound: 51415
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens DIN3771
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (655 van 655 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr: 10064653
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr: 10064660
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12570840
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr: 11224966
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS Artikelnr: 11161854
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr: 10064661
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 75 51415 2x1,5mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 2x1,5mm ERIKS Artikelnr: 11457182
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr: 10023543
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 75 51415 NF-R00 2,2x1,6mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 NF-R00 2,2x1,6mm ERIKS Artikelnr: 10024961
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr: 10023517
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FKM
Kleur: Groen
Hardheid: 75
Compound: 51415
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens DIN3771
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (655 van 655 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende