ProductPage

ERIKS PrecisiesnoerVMQ 60 Compound 714217

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Precisiesnoer MVQ (silicone). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Geschikt voor hoge en lage temperaturen, lucht, zuurstof. Beide typen siliconesnoer (rood en transparant) voldoen aan de eisen BGA en FDA. Uitermate goede ozon- en verouderingsbestendigheid. Temperatuur: -60°C tot +-230°C. Heet water tot +150°C. Temperatuur THT : -60°C tot +300°C (droge lucht).

Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: VMQ
Kleur: Transparant
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 220
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Snoer Silicone 714217 10mm ERIKS Snoer Silicone 714217 10mm ERIKS Artikelnr: 10000498
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer Silicone 714217 12mm ERIKS Snoer Silicone 714217 12mm ERIKS Artikelnr: 10000500
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer Silicone 714217 13mm ERIKS Snoer Silicone 714217 13mm ERIKS Artikelnr: 10000561
 
Log in om prijzen te zien
Snoer Silicone 714217 15mm ERIKS Snoer Silicone 714217 15mm ERIKS Artikelnr: 10000562
 
Log in om prijzen te zien
Snoer Silicone 714217 16mm ERIKS Snoer Silicone 714217 16mm ERIKS Artikelnr: 10000502
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer Silicone 714217 18mm ERIKS Snoer Silicone 714217 18mm ERIKS Artikelnr: 10000503
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer Silicone 714217 2,50mm ERIKS Snoer Silicone 714217 2,50mm ERIKS Artikelnr: 10000560
 
Log in om prijzen te zien
Snoer Silicone 714217 2,62mm ERIKS Snoer Silicone 714217 2,62mm ERIKS Artikelnr: 10000486
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer Silicone 714217 20mm ERIKS Snoer Silicone 714217 20mm ERIKS Artikelnr: 10000563
 
Log in om prijzen te zien
Snoer Silicone 714217 22mm ERIKS Snoer Silicone 714217 22mm ERIKS Artikelnr: 10000564
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: VMQ
Kleur: Transparant
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 220
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende