ProductPage

ERIKS Precisiesnoer VMQ 60 Compound 714708

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Precisiesnoer MVQ (silicone). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Geschikt voor hoge en lage temperaturen, lucht, zuurstof. Beide typen siliconesnoer (rood en transparant) voldoen aan de eisen BGA en FDA. Uitermate goede ozon- en verouderingsbestendigheid. Temperatuur: -60°C tot +-230°C. Heet water tot +150°C. Temperatuur THT : -60°C tot +300°C (droge lucht).

Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: VMQ
Kleur: Rood
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 220
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Snoer Silicone 60 714708 1,5mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 1,5mm ERIKS Artikelnr: 11906223
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Snoer Silicone 60 714708 1,6mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 1,6mm ERIKS Artikelnr: 11517318
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Snoer Silicone 60 714708 1,78mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 1,78mm ERIKS Artikelnr: 11353470
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Snoer Silicone 60 714708 10mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 10mm ERIKS Artikelnr: 10000499
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer Silicone 60 714708 12mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 12mm ERIKS Artikelnr: 10000501
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer Silicone 60 714708 13mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 13mm ERIKS Artikelnr: 12551163
 
Log in om prijzen te zien
Snoer Silicone 60 714708 14mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 14mm ERIKS Artikelnr: 11049118
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer Silicone 60 714708 15mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 15mm ERIKS Artikelnr: 10000555
 
Log in om prijzen te zien
Snoer Silicone 60 714708 16mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 16mm ERIKS Artikelnr: 12661113
 
Log in om prijzen te zien
Snoer Silicone 60 714708 2,4mm ERIKS Snoer Silicone 60 714708 2,4mm ERIKS Artikelnr: 12107067
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: VMQ
Kleur: Rood
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 220
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende