ProductPage

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS ASME B16.20

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Type: Spiraal met binnen- en buitenring
Norm
Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Koolstofstaal
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens
Filters wissen (111 van 111 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387492
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3/4" 20.6x25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3/4" 20.6x25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387511
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 3/4" 20.6x25.4x39.6x69.9 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 3/4" 20.6x25.4x39.6x69.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10002645
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL2500 3/4" 20.6x25.4x39.6x76.2 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL2500 3/4" 20.6x25.4x39.6x76.2 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10002577
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387493
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1" 26.9x31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1" 26.9x31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387512
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 1" 26.9x31.8x47.8x79.5 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 1" 26.9x31.8x47.8x79.5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10002640
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL2500 1" 26.9x31.8x47.8x85.9 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL2500 1" 26.9x31.8x47.8x85.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10002572
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387495
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387514
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Spiraal met binnen- en buitenring
Norm
Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Koolstofstaal
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens
Filters wissen (111 van 111 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende