CategoryPage

Tri-clamp dichtingen (24 resultaten bevatten 567 Artikelen)


Grid
Lijst
  • ERIKS Artikelnr: 11238799

     
Grid
Lijst

Tri-clamp dichtingen

Tri-clamp dichtingen, of tri-clovers, gebruik je als afdichting in tri-clamp koppelingen. Hier vullen ze de dode ruimtes op en beperken ze bacteriegroei. Dit soort afdichtingen zijn gemakkelijk te monteren. Je komt tri-clamp dichtingen veel tegen in de pharmacie, maar ook in de chemie en de voedingsmiddelenindustrie. 


Als je een tri-clamp dichting wilt kopen, is het ontzettend belangrijk om te letten op de afmetingen, de juiste standaard van de koppeling en de (rubber)compound van het product. Houd verder rekening met de certificaten die vereist zijn voor jouw toepassing. De meeste materialen voldoen aan de pharmaceutische regelgeving USP en aan de voedingswetgevingen FDA en EC1935.

Tri-clamp koppeling afmetingen

De maat van een tri-clamp dichting is afhankelijk van de afmetingen van de flens in jouw toepassing. Als je eenmaal weet wat de binnendiameter en de buitendiameter van deze flens zijn, kies je zo de juiste norm uit. Zorg ervoor dat je hier écht de afmetingen van de flens gebruikt, en niet die van de afdichting zelf. Er is namelijk wel overlap tussen de verschillende normen, maar deze zijn niet identiek. Ook is de binnendiameter van een dichting vaak net iets groter dan de binnendiameter van de koppeling, zodat de dichting in gemonteerde, samengedrukte toestand goed aansluit bij de flens. 


De afmetingen van onze tri-clamp dichtingen zijn allen volgens internationale standaarden. Dit zijn ASME-BPE 2009, BS4825, DIN 32676, ISO2859, ISO1127, Imperial Standard en SMS3017. 

Tri-clamp afdichtingsring materialen

Voor de productie van tri-clamp afdichtingsringen gebruiken wij verschillende materialen. De meeste voorkomende zijn EPDM en VMQ (silicone), maar FKM (Viton), verschillende PTFE types, PTFE enveloppe en NBR zijn ook beschikbaar. Ieder materiaal dient als basis voor een unieke compound, ofwel een recept met meerdere ingrediënten die samen bepaalde eigenschappen genereren. 


Het is belangrijk dat het materiaal van jouw tri-clamp dichting niet verkeerd reageert op de omstandigheden van de toepassing. Houd daarom altijd rekening met de temperatuur, de druk, het medium en de tijd. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest populaire materialen en hun eigenschappen.

  • EPDM tri-clamp dichtingen - Een van de meest gebruikte materialen voor tri-clamp koppelingen is EPDM. Dit materiaal leent zich uitstekend voor verschillende zuren, basen, solventen, heet water, stoom (SIP) en CIP processen met o.a. NaOH. Alle EPDM tri-clamp dichtingen kunnen lage temperaturen aan (tot -50°C) en zijn bestand tegen UV-straling en veroudering. Sommige producten zijn ook geschikt voor hogere temperaturen (tot +150°C), zoals Compound 559273.
  • VMQ tri-clamp dichtingen - >Ook VMQ is een van de meest gebruikte materialen voor tri-clamp dichtingen. VMQ staat algemeen bekend als silicone en is heel flexibel. Dit soort producten worden vaak gebruikt in een transparante uitvoering, denk bijvoorbeeld aan Compound 714703. VMQ tri-clamp dichtingen zijn bestand tegen zowel lage (-60°C) als hoge (+200°C) temperaturen. Verder kunnen ze verschillende SIP- en CIP-reinigingsprocessen aan.
  • NBR tri-clamp dichtingen - Ook NBR, ofwel nitril, is een materiaal dat vaak gebruikt wordt voor de productie van tri-clamp koppelingen. NBR is zeer geschikt voor het afdichten van bepaalde oliën. Het is daarentegen niet goed bestand tegen UV-straling, veroudering en hoge temperaturen (boven +120°C).
  • FKM tri-clamp dichtingen - Voor toepassingen met sterke chemicaliën en hoge temperaturen biedt een FKM tri-clamp dichting uitkomst. Dit materiaal is vooral bekend onder de merknaam Viton. Het kan temperaturen aan tot wel +200°C. Verder zijn de standaard compounds goed bestand tegen veel sterke zuren en basen, maar niet altijd tegen heet water of stoom. Er zijn slechts enkele speciale FKM compounds geschikt voor toepassingen met een bijzonder lage temperatuur (tot -40°C of lager). 
  • PTFE tri-clamp dichtingen - PTFE, ook bekend onder de merknaam Teflon, is goed bestand tegen sterke zuren en basen, lage temperaturen (tot -200°C) en hoge temperaturen (tot +250°C). Naast de pure PTFE tri-clamp dichtingen vind je bij ERIKS de PTFE enveloppe afdichtingsringen (los of vast, gecombineerd met rubber kern) en de gevulde PTFE types, zoals Gylon. PTFE materialen zijn niet elastisch, waardoor er een hogere sluitingskracht nodig is in vergelijking met rubber. 

Wil je meer weten over de chemische bestendigheid van onze materialen? Raadpleeg onze Chemical Resistance Guide, daar vind je een handig overzicht. 

Tri-clamp dichtingen bestellen bij ERIKS

Hoe selecteer ik het juiste materiaal voor mijn tri-clamp koppelingsring?

Om een geschikt materiaal voor jouw tri-clamp dichting te kiezen, is het belangrijk om rekening te houden met de temperatuur en het medium in de toepassing. Verder is het verstandig om de bijbehorende goedkeuringen, zoals USP,  EC1935/2004 en FDA, in acht te nemen.

Wat is de prijs van de tri-clamp dichtingen van ERIKS?

Je vindt de prijs van onze tri-clamp dichtingen op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de tri-clamp dichtingen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke tri-clamp dichting staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.

Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom tri-clamp afdichtingen bestellen?

Ben je op zoek naar een tri-clamp dichting met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een dichtingsring nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.