CategoryPage

Melkkoppelingsringen (15 resultaten bevatten 175 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Melkkoppelingsdichtingen

Melkkoppelingsdichtingen, of zuivelafdichtingen, zijn ontwikkeld voor het afdichten van schroefkoppelingen (volgens DIN 11851) in de voedingsindustrie, de pharmacie en de chemische industrie. Deze producten worden vaak gebruikt in toepassingen met melk, maar zijn ook geschikt voor vaste media, zoals vlees. 


Verder vullen ze de dode ruimtes in de leiding op. Daarmee voorkom je contaminatie, of een ophoping van bacteriën, en houd je de leiding schoon. Omdat je een melkkoppelingsring vastschroeft in de toepassing, is de maximale druk die deze producten kunnen weerstaan relatief hoog.


Bij de aanschaf van een melkkoppelingsdichting is het belangrijk om te letten op de vorm, de afmetingen en het materiaal van het product. Houd verder rekening met de certificaten die aan de ring verbonden zijn. De meeste producten voldoen aan Amerikaanse (FDA) en Europese wetgeving (EC1935).

Vorm van een melkkoppelingsring

Bij ERIKS vind je verschillende melkkoppelingsringen. Er bestaan twee types: 

  • Melkkoppelingsdichtingen zonder lip;
  • Melkoppelingsdichtingen met lip.

Een melkkoppelingsring met een lip heeft een grotere groef- en spleetvulling, waardoor er minder ruimte is voor contaminatie en het systeem beter gereinigd kan worden.

Melkkoppelingsdichting afmetingen

De afmetingen van een zuivelafdichtring zijn afhankelijk van de maat van de flens in jouw toepassing. Weet je niet welke maat deze flens heeft? Dan bepaal je aan de hand van de binnendiameter en de buitendiameter van de koppeling de juiste norm. 


De afmetingen van onze melkkoppelingsdichtingen zijn volgens de internationale standaarden DIN 11851 en SMS. 

Melkkoppelingsdichting materialen

Voor de productie van melkkoppelingsdichtingen gebruiken wij verschillende materialen, zoals EPDM, FKM (Viton), HNBR, NBR, PTFE en VMQ (silicone). Ieder materiaal dient als basis voor een unieke compound; een recept met meerdere ingrediënten die samen bepaalde eigenschappen genereren. 


Het is belangrijk dat het materiaal van een melkkoppelingsring goed past bij de omstandigheden van jouw toepassing. Houd daarom altijd rekening met de temperatuur, de druk, het medium en de tijd. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest populaire materialen en hun eigenschappen. 

  • VMQ melkkoppelingsdichtingen - De meeste melkkoppelingsringen zijn gemaakt van VMQ. Dit materiaal staat algemeen bekend als silicone en is heel flexibel. Het is bestand tegen zowel lage (-60°C) als hoge (+200°C) temperaturen. Sommige VMQ melkoppelingsringen zijn via röntgen- of metaaldetectie te detecteren. Als er stukjes van de ring in de voedingsmiddelen belanden, pikt de detectie dat meteen op en voorkom je dat deze dranken of etenswaren bij de consument terechtkomen.    
  • NBR melkkoppelingsdichtingen - Sommige melkkoppelingsringen zijn gemaakt van NBR, ook wel nitrilrubber genoemd. Dit rubberen materiaal is zeer geschikt om bepaalde oliën af te dichten. NBR is daarentegen niet goed bestand tegen UV-straling, veroudering en hoge temperaturen (boven +120°C).
  • EPDM melkkoppelingsdichtingen - Ook EPDM wordt vaak ingezet om melkkoppelingsringen te produceren. Dit materiaal leent zich uitstekend voor verschillende solventen, heet water en stoom. Alle EPDM melkkoppelingsringen kunnen lage temperaturen aan (tot -50°C) en zijn bestand tegen UV-straling en veroudering. Sommige compounds zijn ook geschikt voor hogere temperaturen (tot +150°C). EPDM is ook een geschikt materiaal voor SIP-processen.
  • FKM melkkoppelingsdichtingen - Voor toepassingen met sterke chemicaliën en hoge temperaturen biedt FKM uitkomst. Dit materiaal staat ook bekend onder de merknaam Viton en kan temperaturen aan tot wel +200°C. Verder zijn de standaard compounds goed bestand tegen veel sterke zuren, maar niet altijd tegen heet water of stoom. Er zijn slechts enkele speciale FKM compounds geschikt voor toepassingen met een extreem lage temperatuur (tot -40°C of lager). 
  • PTFE melkkoppelingsdichtingen - PTFE, ook bekend onder de merknaam Teflon, is goed bestand tegen sterke zuren en basen. Dit materiaal is niet slijtvast, en in tegenstelling tot de bovengenoemde elastomeren, niet elastisch. 

Ben je op zoek naar meer informatie over de chemische bestendigheid van onze materialen? Raadpleeg dan onze Chemical Resistance Guide.

Melkkoppelingsdichtingen bestellen bij ERIKS

Aan welke wetgevingen voldoen de melkkoppelingsdichtingen van ERIKS?

De meeste melkkoppelingsringen van ERIKS voldoen aan de Europese (EC1935) of de Amerikaanse (FDA) wetgeving. Sommige compounds beschikken over beide certificaten. Op de pagina van elk product staat aangegeven aan welke regelgevingen dat specifieke product voldoet.

Wat is de prijs van de melkkoppelingsdichtingen van ERIKS?

Je vindt de prijs van onze melkkoppelingsdichtingen op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de melkkoppelingsdichtingen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke melkkoppelingsdichting staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.


Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom afdichtingen bestellen?

Ben je op zoek naar een melkkoppelingsdichting met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een dichting nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.