ItemPage
PCE

Oliekeerring FKM M 19,05x31,75x6,35 RVS 304 veer

ERIKS Artikelnr: 11114243

Leverbaar vanaf 10-03-2020 
Prijs (Per stuk):
€ 9,15
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (stuk) Prijs (Per stuk) Uw voordeel
1 € 9,1500 0 %
5 € 7,3200 20.00 %
10 € 5,9475 35.00 %
30 € 4,5750 50.00 %
50 € 4,1175 55.00 %
100 € 3,6600 60.00 %

Oliekeerring type M met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Veel voorkomende uitvoering in zowel millimeter- als in inch-maten. Volledig uitwisselbaar met oliekeerringen van de R-serie, mits de zitting dit toelaat. Ook leverbaar met stoflip. Standaard in NBR temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar in FKM.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Serie Metaal
Merk design M
Norm design DIN 3760-B
Materiaal lip FKM
Materiaal mantel Metaal
Groefdiameter (mm) 31.75
Groefbreedte (mm) 6.35