ItemPage
PCE

Oliekeerring FKM MST 152,4x190,5x12,70

ERIKS Artikelnr: 12622876

Leverbaar vanaf 22-07-2020 
Prijs (Per stuk):
€ 119,00
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (stuk) Prijs (Per stuk) Uw voordeel
1 € 119,00 0 %
5 € 89,25 25.00 %
25 € 83,30 30.00 %
50 € 71,40 40.00 %

Oliekeerring type M met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Veel voorkomende uitvoering in zowel millimeter- als in inch-maten. Volledig uitwisselbaar met oliekeerringen van de R-serie, mits de zitting dit toelaat. Ook leverbaar met stoflip. Standaard in NBR temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar in FKM.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Serie Metaal
Merk design MST
Norm design DIN 3760-BS
Materiaal lip FKM
Materiaal mantel Metaal
Groefdiameter (mm) 190.5
Groefbreedte (mm) 12.7
Max. statische druk (bar) 0.2
Maximum statische druk (geen bar) (MPa) 0.02