ItemPage
PCE

Oliekeerring FKM MST 47,62x69,85x12,7 RVS 304 veer

ERIKS Artikelnr: 11220797

Leverbaar vanaf 22-07-2020 
Prijs (Per stuk):
€ 27,20
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (stuk) Prijs (Per stuk) Uw voordeel
1 € 27,20 0 %
5 € 21,76 20.00 %
10 € 17,68 35.00 %
30 € 13,60 50.00 %
50 € 12,24 55.00 %
100 € 10,88 60.00 %

Oliekeerring type M met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Veel voorkomende uitvoering in zowel millimeter- als in inch-maten. Volledig uitwisselbaar met oliekeerringen van de R-serie, mits de zitting dit toelaat. Ook leverbaar met stoflip. Standaard in NBR temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar in FKM.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Serie Metaal
Merk design MST
Norm design DIN 3760-BS
Materiaal lip FKM
Materiaal mantel Metaal
Groefdiameter (mm) 69.85
Groefbreedte (mm) 12.7
Max. statische druk (bar) 0.2
Maximum statische druk (geen bar) (MPa) 0.02