ItemPage
PCE

Oliekeerring FKM MST 57,15x76,2x9,52

ERIKS Artikelnr: 11657883

Leverbaar vanaf 10-03-2020 
Prijs (Per stuk):
€ 22,00
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (stuk) Prijs (Per stuk) Uw voordeel
1 € 22,00 0 %
5 € 17,60 20.00 %
10 € 14,30 35.00 %
30 € 11,00 50.00 %
50 € 9,90 55.00 %
100 € 8,80 60.00 %

Oliekeerring type M met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Veel voorkomende uitvoering in zowel millimeter- als in inch-maten. Volledig uitwisselbaar met oliekeerringen van de R-serie, mits de zitting dit toelaat. Ook leverbaar met stoflip. Standaard in NBR temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar in FKM.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Serie Metaal
Merk design MST
Norm design DIN 3760-BS
Materiaal lip FKM
Materiaal mantel Metaal
Groefdiameter (mm) 76.2
Groefbreedte (mm) 9.52