ProductPage

ERIKS Oliekeerring type GVPST

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default kiest u de juiste olieafdichting   URL
Product URL default Soorten olieafdichtingen   URL
Product URL default Montagehandleiding   URL
Productoverzicht

Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.

Type: GVPST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: GVPST
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar)
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen
Met stoflip: Ja
Filters wissen (79 van 79 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Oliekeerring NBR GVPST 36,51x63,65x12,7 ERIKS Oliekeerring NBR GVPST 36,51x63,65x12,7 ERIKS Artikelnr: 12718927
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 61,60x95,25x15,87 ERIKS Oliekeerring NBR GVPST 61,60x95,25x15,87 ERIKS Artikelnr: 12730154
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM GVPST 82,55x114,3x11,9 ERIKS Oliekeerring FKM GVPST 82,55x114,3x11,9 ERIKS Artikelnr: 11083706
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM GVPST 90x110x12 huis+veer RVS 316 ERIKS Oliekeerring FKM GVPST 90x110x12 huis+veer RVS 316 ERIKS Artikelnr: 11398617
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM GVPST 90x115x13 huis+veer RVS 316 ERIKS Oliekeerring FKM GVPST 90x115x13 huis+veer RVS 316 ERIKS Artikelnr: 11361863
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 96x117x12/10 ERIKS Oliekeerring NBR GVPST 96x117x12/10 ERIKS Artikelnr: 11048896
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 100x125x13 ERIKS Oliekeerring NBR GVPST 100x125x13 ERIKS Artikelnr: 11016701
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM GVPST 105x130x13 RVS 316 Veer ERIKS Oliekeerring FKM GVPST 105x130x13 RVS 316 Veer ERIKS Artikelnr: 11048774
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 105x145x16 RVS 316 veer ERIKS Oliekeerring NBR GVPST 105x145x16 RVS 316 veer ERIKS Artikelnr: 12701558
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 106,35x152x53x12,7 ERIKS Oliekeerring NBR GVPST 106,35x152x53x12,7 ERIKS Artikelnr: 12730155
 
Log in om prijzen te zien
Type: GVPST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: GVPST
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar)
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen
Met stoflip: Ja
Filters wissen (79 van 79 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende