ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

FREUDENBERG Geleidering KF PTFE/brons 200x195 L=9,6

ERIKS Artikelnr: 11311923

Fabrikant onderdeelnummer: 24300214

Geleide ringen van PTFE B500 (PTFE brons) voor zuigers, snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium. Ook leverbaar in bandvorm.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type KF
Materiaal PTFE B500
Inwendige diameter (mm) 200
Uitwendige diameter (mm) 195