ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

FREUDENBERG Geleidering type KBK

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

Guivex KBK,.geprofileerd hardweefselmateriaal zuiger geleiding, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met rechte snede. Toepassing algemene hydrauliek, lange slag cilinders, korte geleide afstanden. De profilering zorgt voor een gelijkmatige spanningsverdeling. Gepatenteerd. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Type: KBK
Materiaal
Maximale snelheid (km/h): 5
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Geleidering Guivex KBK HG517 50x45 L=9,7 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 50x45 L=9,7 ERIKS Artikelnr: 12119140
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Geleidering Guivex KBK HG517 60x55 L=9,7 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 60x55 L=9,7 ERIKS Artikelnr: 11592627
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Guivex KBK HG517 90x85 L=15 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 90x85 L=15 ERIKS Artikelnr: 12471195
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Guivex KBK HG517 115x110 L=15 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 115x110 L=15 ERIKS Artikelnr: 12119159
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Guivex KBK HG517 180x175 L=15 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 180x175 L=15 ERIKS Artikelnr: 12119184
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Guivex KBK HG517 220x215 L=15 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 220x215 L=15 ERIKS Artikelnr: 12119195
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Guivex KBK HG517 220x215 L=35 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 220x215 L=35 ERIKS Artikelnr: 11831621
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Guivex KBK HG517 240x235 L=25 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 240x235 L=25 ERIKS Artikelnr: 11897251
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Guivex KBK HG517 250x245 L=15 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 250x245 L=15 ERIKS Artikelnr: 12119206
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Guivex KBK HG517 300x295 L=25 FREUDENBERG Geleidering Guivex KBK HG517 300x295 L=25 ERIKS Artikelnr: 12487536
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Type: KBK
Materiaal
Maximale snelheid (km/h): 5
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende