ProductPage

ERIKS Vuilafstrijker type 006F

Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.

Type: 006F
Materiaal: FKM
Stang diameter (mm)
Uitwendige groef diameter (mm)
Groef hoogte (mm)
Uitvoering groef: Gesloten
Dubbelwerkend: Nee
Maximale snelheid (km/h): 5
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vuilafstrijker 006F FKM 20x28,6x5/7 ERIKS Vuilafstrijker 006F FKM 20x28,6x5/7 ERIKS Artikelnr: 12961434
 
Log in om prijzen te zien
Vuilafstrijker 006F FKM 40x48,6x5/7 ERIKS Vuilafstrijker 006F FKM 40x48,6x5/7 ERIKS Artikelnr: 12961435
 
Log in om prijzen te zien
Vuilafstrijker 006F FKM 70x78,6x5,3/7 ERIKS Vuilafstrijker 006F FKM 70x78,6x5,3/7 ERIKS Artikelnr: 12824323
 
Log in om prijzen te zien
Type: 006F
Materiaal: FKM
Stang diameter (mm)
Uitwendige groef diameter (mm)
Groef hoogte (mm)
Uitvoering groef: Gesloten
Dubbelwerkend: Nee
Maximale snelheid (km/h): 5
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)