ProductPage

Afstrijker type 007N NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Afstrijker FKM RX 007F, materiaal FKM-rubber en NBR RX 007N materiaal NBR rubber, beide met metalen versterking. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 0,5 m/s.

Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting
Uitvoering groef: Open
Werkingswijze: Enkelwerkend
Temperatuurgebied (°C)
Filters wissen (40 van 40 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Afstrijker 007N NBR 8x14x5 L=3,5 Afstrijker 007N NBR 8x14x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr: 10017745
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 007N NBR 10x16x5 L=3,5 Afstrijker 007N NBR 10x16x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr: 10017746
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 007N NBR 12x18x5 L=3,5 Afstrijker 007N NBR 12x18x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr: 10017748
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 007N NBR 12x20x6 L=4 Afstrijker 007N NBR 12x20x6 L=4 ERIKS Artikelnr: 10017749
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 007N NBR 12x22x8 L=5 Afstrijker 007N NBR 12x22x8 L=5 ERIKS Artikelnr: 10017750
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 007N NBR 14x20x5 L=3,5 Afstrijker 007N NBR 14x20x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr: 10017751
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 007N NBR 15x21x5 L=3,5 Afstrijker 007N NBR 15x21x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr: 10017752
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 007N NBR 16x22x5 L=3,5 Afstrijker 007N NBR 16x22x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr: 10017754
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 007N NBR 16x22x6 L=4 Afstrijker 007N NBR 16x22x6 L=4 ERIKS Artikelnr: 10017753
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker 007N NBR 18x28x7 L=5 Afstrijker 007N NBR 18x28x7 L=5 ERIKS Artikelnr: 10017755
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting
Uitvoering groef: Open
Werkingswijze: Enkelwerkend
Temperatuurgebied (°C)
Filters wissen (40 van 40 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende