ProductPage

ERIKS Vuilafstrijker type 008F

Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .

Type
Materiaal
Stang diameter (mm)
Uitwendige groef diameter (mm)
Groef hoogte (mm)
Uitvoering groef
Dubbelwerkend
Maximale snelheid (km/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Afstrijker RX® 008F 30x38 L=4 ERIKS Afstrijker RX® 008F 30x38 L=4 ERIKS Artikelnr: 13188954
 
Log in om prijzen te zien
Vuilafstrijker 008F FKM 12x20x4/8 ERIKS Vuilafstrijker 008F FKM 12x20x4/8 ERIKS Artikelnr: 11355605
 
Log in om prijzen te zien
Vuilafstrijker 008F FKM 40x48x4/7 ERIKS Vuilafstrijker 008F FKM 40x48x4/7 ERIKS Artikelnr: 11384980
 
Log in om prijzen te zien
Vuilafstrijker 008F FKM 62x70x4/7 ERIKS Vuilafstrijker 008F FKM 62x70x4/7 ERIKS Artikelnr: 12464156
 
Log in om prijzen te zien
Type
Materiaal
Stang diameter (mm)
Uitwendige groef diameter (mm)
Groef hoogte (mm)
Uitvoering groef
Dubbelwerkend
Maximale snelheid (km/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)