ProductPage

Afstrijker type EMN

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF

Tabellen
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Uitvoering groef: Open
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -35 tot 100
Filters wissen (51 van 51 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Afstrijker EMN NBR 10x20x8 L=5 Afstrijker EMN NBR 10x20x8 L=5 ERIKS Artikelnr: 10017628
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EMN NBR 12x20x6 L=4 Afstrijker EMN NBR 12x20x6 L=4 ERIKS Artikelnr: 10017629
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EMN NBR 14x22x4 L=3 Afstrijker EMN NBR 14x22x4 L=3 ERIKS Artikelnr: 10017630
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EMN NBR 15x25x8 L=5 Afstrijker EMN NBR 15x25x8 L=5 ERIKS Artikelnr: 10017631
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EMN NBR 16x22x4 L=3 Afstrijker EMN NBR 16x22x4 L=3 ERIKS Artikelnr: 10017632
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EMN NBR 16x26x8 L=5 Afstrijker EMN NBR 16x26x8 L=5 ERIKS Artikelnr: 10017633
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EMN NBR 20x28x5 L=3,5 Afstrijker EMN NBR 20x28x5 L=3,5 ERIKS Artikelnr: 10017635
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EMN NBR 20x30x6 L=4 Afstrijker EMN NBR 20x30x6 L=4 ERIKS Artikelnr: 10017636
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EMN NBR 20x30x10 L=7 Afstrijker EMN NBR 20x30x10 L=7 ERIKS Artikelnr: 10017637
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EMN NBR 22x28x9 L=5 Afstrijker EMN NBR 22x28x9 L=5 ERIKS Artikelnr: 10017638
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Uitvoering groef: Open
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -35 tot 100
Filters wissen (51 van 51 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende