ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ERIKS Compactafdichting Eriflon 48-0850 16x11,1 L=2,2 FKM

ERIKS Artikelnr: 11055586

Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Toepassing Hydrauliek
Materiaal PTFE/MOS2
Inwendige groef diameter (mm) 11.1
Maximale snelheid (km/h) 15

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)