ItemPage
PCE

ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 140x115 L=25,4

ERIKS Artikelnr: 10019245

Compact dubbelwerkende zuigerafdichting EZE bestaande uit een NBR rubber afdichting met aanweerszijde aangevulkaniseerde backringen uit weefselmateriaal. De ongedeelde geleide ringen zijn geplaatst in de backringen.De afdichting kan niet in een ééndelige zuiger worden geplaatst. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, laadkranen van vrachtwagens, landbewerkingmachines, grondverzetmachines, etc.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Toepassing Hydrauliek
Materiaal NBR/weefsel
Inwendige groef diameter (mm) 115
Maximale snelheid (km/h) 0.5