ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 76,2x57,15 L=23,81

ERIKS Artikelnr: 11272449

Compact dubbelwerkende zuigerafdichting EZE bestaande uit een NBR rubber afdichting met aanweerszijde aangevulkaniseerde backringen uit weefselmateriaal. De ongedeelde geleide ringen zijn geplaatst in de backringen.De afdichting kan niet in een ééndelige zuiger worden geplaatst. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, laadkranen van vrachtwagens, landbewerkingmachines, grondverzetmachines, etc.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Toepassing Hydrauliek
Materiaal NBR/weefsel
Inwendige groef diameter (mm) 57.15
Maximale snelheid (km/h) 0.5