ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ERIKS Compactafdichting type DAS

Dubbelwerkende compact zuigerafdichting DAS bestaande uit een NBR afdichtingelement, 2 back-up ringen en 2 geleide ringen. Druk tot 400 bar, snelheid 0,5 m/s en temperatuur bestendigheid -40 tot +110 ºC.

Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Uitvoering: Compacte afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: NBR
Max. druk: 40 Mpa/ 400 bar
Temperatuurbestendigheid (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (71 van 71 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compactafdichting DAS NBR 22x13 L=13,5 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 22x13 L=13,5 ERIKS Artikelnr: 10018962
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting DAS NBR 25x15 L=12 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 25x15 L=12 ERIKS Artikelnr: 10018959
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting DAS NBR 25x15 L=12,5 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 25x15 L=12,5 ERIKS Artikelnr: 10018964
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting DAS NBR 25x15 L=16,4 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 25x15 L=16,4 ERIKS Artikelnr: 10018963
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting DAS NBR 25x16 L=13,5 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 25x16 L=13,5 ERIKS Artikelnr: 10018965
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting DAS NBR 28x19 L=13,5 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 28x19 L=13,5 ERIKS Artikelnr: 10018966
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting DAS NBR 30x21 L=13,5 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 30x21 L=13,5 ERIKS Artikelnr: 10018967
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting DAS NBR 32x22 L=15,5 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 32x22 L=15,5 ERIKS Artikelnr: 10018969
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting DAS NBR 32x22 L=16,4 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 32x22 L=16,4 ERIKS Artikelnr: 10018968
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting DAS NBR 32x24 L=15,5 ERIKS Compactafdichting DAS NBR 32x24 L=15,5 ERIKS Artikelnr: 10018970
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Uitvoering: Compacte afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: NBR
Max. druk: 40 Mpa/ 400 bar
Temperatuurbestendigheid (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (71 van 71 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende