ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ERIKS Compactafdichting type ERZ

Serie ERS een compacte stangafdichting van nitrilerubber en een rubberweefsel deel, standaard met back-up ring. Max. druk (serie ERS)315 bar, max. snelheid 0,5m/s, temperatuur -30 tot + 100°C.

Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Uitvoering: Compacte afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm): 14.5
Materiaal: NBR/weefsel
Max. druk: 31,5 Mpa/ 315 bar
Temperatuurbestendigheid (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Compactafdichting ERZ NBR/weefsel 100x80 L=14,5 ERIKS Compactafdichting ERZ NBR/weefsel 100x80 L=14,5 ERIKS Artikelnr: 11227637
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting ERZ NBR/weefsel 80x60 L=14,5 ERIKS Compactafdichting ERZ NBR/weefsel 80x60 L=14,5 ERIKS Artikelnr: 12723794
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting ERZ/RR NBR/weefsel 50x30 L=14 ERIKS Compactafdichting ERZ/RR NBR/weefsel 50x30 L=14 ERIKS Artikelnr: 12728961
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting ERZ/RR NBR/weefsel 80x60 L=14,5 ERIKS Compactafdichting ERZ/RR NBR/weefsel 80x60 L=14,5 ERIKS Artikelnr: 12723802
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting ERZ/RR NBR/weefsel 90x70 L=14,5 ERIKS Compactafdichting ERZ/RR NBR/weefsel 90x70 L=14,5 ERIKS Artikelnr: 11469095
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Uitvoering: Compacte afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm): 14.5
Materiaal: NBR/weefsel
Max. druk: 31,5 Mpa/ 315 bar
Temperatuurbestendigheid (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)