ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ERIKS Compactafdichting type EZW

Compact dubbelwerkende zuigerafdichting EZW bestaande uit een NBR rubber afdichting met aanweerszijde aangevulkaniseerde backringen uit weefselmateriaal die niet doorlopen onder de geleideringen. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, laadkranen van vrachtwagens, landbewerkingmachines, grondverzetmachines, etc. De afdichting kan niet in een ééndelige zuiger worden geplaatst.

Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Uitvoering: Compacte afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: NBR/weefsel
Max. druk: 50 Mpa/ 500 bar
Temperatuurbestendigheid (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 40x25 L=24 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 40x25 L=24 ERIKS Artikelnr: 11120348
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 50x30 L=25,4 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 50x30 L=25,4 ERIKS Artikelnr: 11120350
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 50x35 L=24 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 50x35 L=24 ERIKS Artikelnr: 11158943
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 55x40 L=24 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 55x40 L=24 ERIKS Artikelnr: 11231465
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 60x40 L=31 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 60x40 L=31 ERIKS Artikelnr: 10019054
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 63x43 L=31 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 63x43 L=31 ERIKS Artikelnr: 11158922
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 70x50 L=31 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 70x50 L=31 ERIKS Artikelnr: 10019055
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 80x60 L=31 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 80x60 L=31 ERIKS Artikelnr: 10019056
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 90x70 L=31 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 90x70 L=31 ERIKS Artikelnr: 10019057
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZW NBR/weefsel 100x80 L=31 ERIKS Compactafdichting EZW NBR/weefsel 100x80 L=31 ERIKS Artikelnr: 10019127
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Uitvoering: Compacte afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: NBR/weefsel
Max. druk: 50 Mpa/ 500 bar
Temperatuurbestendigheid (°C): van -30 tot 100
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende