Back-up ringen (3 resultaten bevatten 574 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

Back-up ringen (ook wel steunringen genoemd) worden vaak gebruikt in hogedruktoepassingen. Over het algemeen wordt aangenomen dat tot ca. 70 bar een O-ring met een hardheid van 70 Shore A, bij kamertemperatuur voldoende hard is om extrusie te voorkomen. Wel is het belangrijk dat de juiste spleetruimte aangehouden wordt. Als de druk in de toepassing hoger is dan 70 bar, dan raden wij aan om een O-ring te gebruiken met een hardheid van 90 Shore A. Daarnaast adviseren wij om een back-up ring te gebruiken.


Back-up ringen worden vaak vervaardigd van een materiaal dat harder is dan de O-ring zelf. Het meest toegepaste materiaal is PTFE, al dan niet voorzien van een vulstof. Back-up ringen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen.
De spiraalgewonden back-up ring is een veelvoorkomende uitvoering. Deze back-up ringen zijn verkrijgbaar in de AS-maten range en kan worden ingezet in combinatie met een O-ring met de bijbehorende AS-maat.


Daarnaast kunnen er back-up ringen op maat gemaakt worden. Bijvoorbeeld de eindloze massieve back-up ringen en de eindloze massieve back-up ringen met snede. Het verschil tussen eindloze massieve back-up ringen en eindloze massieve back-up ringen met snede is dat bij eindloze massieve back-up ringen met snede onder een hoek van 45° een snede in gemaakt wordt. Hierdoor is het mogelijk om de back-up ring te monteren in een ongedeelde constructie. Ook zijn er de PAR Back-up ringen, deze zijn aan een zijde voorzien van een profiel (concaaf), dit type back-up ring wordt standaard geleverd in NBR of FKM.