ProductPage

ERIKS Precisiesnoer EPDM 70 Compound 559301

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Precisiesnoer EPDM (ethyleen-propyleen). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Goed bestand tegen polaire oplosmiddelen (alcoholen, esters, ketonen), organische en anorganische zuren en basen, heet water en stoom. Zeer goed verouderingsbestendig. Temperatuur: -65°C tot +150°C.

Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -35 tot 120
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Snoer EPDM 70 559301 1,60mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 1,60mm ERIKS Artikelnr: 10000437
 
Log in om prijzen te zien
Snoer EPDM 70 559301 1,78mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 1,78mm ERIKS Artikelnr: 10000438
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer EPDM 70 559301 10mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 10mm ERIKS Artikelnr: 10000451
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer EPDM 70 559301 11mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 11mm ERIKS Artikelnr: 10000452
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer EPDM 70 559301 12,5mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 12,5mm ERIKS Artikelnr: 11902704
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer EPDM 70 559301 12mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 12mm ERIKS Artikelnr: 10000453
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer EPDM 70 559301 13mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 13mm ERIKS Artikelnr: 11267709
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Snoer EPDM 70 559301 14mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 14mm ERIKS Artikelnr: 10000454
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer EPDM 70 559301 15mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 15mm ERIKS Artikelnr: 10000455
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer EPDM 70 559301 16mm ERIKS Snoer EPDM 70 559301 16mm ERIKS Artikelnr: 10000456
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -35 tot 120
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

  • ERIKS Artikelnr: 10020731

    Catalogusartikelnr 1: 4

    Catalogusartikelnr. 2: 10020731