ProductPage

ERIKS X-ring FKM Compound 514641

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Product: X-ring
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 514641
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
X-ring Viton® 514641 215 26,58x3,53 ERIKS X-ring Viton® 514641 215 26,58x3,53 ERIKS Artikelnr: 12391692
 
Log in om prijzen te zien
X-ring Viton® 514641 124 31,42x2,62 ERIKS X-ring Viton® 514641 124 31,42x2,62 ERIKS Artikelnr: 12399199
 
Log in om prijzen te zien
X-ring Viton® 514641 224 44,04x3,53 ERIKS X-ring Viton® 514641 224 44,04x3,53 ERIKS Artikelnr: 12637118
 
Log in om prijzen te zien
X-ring Viton® 514641 133 45,7x2,62 ERIKS X-ring Viton® 514641 133 45,7x2,62 ERIKS Artikelnr: 13307843
 
Log in om prijzen te zien
X-ring Viton® 514641 226 50,39x3,53 ERIKS X-ring Viton® 514641 226 50,39x3,53 ERIKS Artikelnr: 12391703
 
Log in om prijzen te zien
X-ring Viton® 514641 344 97,79x5,33 ERIKS X-ring Viton® 514641 344 97,79x5,33 ERIKS Artikelnr: 12566093
 
Log in om prijzen te zien
X-ring Viton® 514641 348 110,49x5,33 ERIKS X-ring Viton® 514641 348 110,49x5,33 ERIKS Artikelnr: 11448027
 
Log in om prijzen te zien
X-ring Viton® 514641 358 142,24x5,33 ERIKS X-ring Viton® 514641 358 142,24x5,33 ERIKS Artikelnr: 11611565
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Product: X-ring
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 514641
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)