Precisiesnoer (5 resultaten bevatten 193 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

O-ringsnoer, ook wel rondsnoer genoemd, kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden. Er bestaat ook O-ringsnoer in een groot aantal verschillende diameters, die veelal standaard uit voorraad leverbaar zijn. O-ringsnoer kan verkregen worden in verschillende compounds zoals:
CR (Neoprene), NBR, EPDM, FKM en VMQ (Siliconen)


Standaard wordt ons O-ringsnoer wordt geproduceerd met de lage E1 tolerantieklasse (norm DIN ISO 3302-1) voor geëxtrudeerde rubber rondsnoeren. In sommige situaties kan het echter zo zijn dat u op zoek bent naar rondsnoer dat nog nauwer getolereerd is. Hiervoor hebben we precisiesnoer, elk precisiesnoer heeft een speciale bewerking ondergaan waardoor een nóg lagere tolerantie kan worden gehaald dan de gangbare E1 en E2 toleranties. Daarnaast bestaan er ook Vulc-O-ringen. Hierbij wordt op basis van de maatvoering die u doorgeeft, een O-ring gevulkaniseerd uit preciesnoer. De lasverbinding van een Vulc-O-ring is vele male sterker dan een las die gelijmd is.