CategoryPage

Gereedschap (3 resultaten bevatten 7 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
  • ERIKS Artikelnr: 10020349

     
    Prijs (Per stuk):
    € 416,00
Grid
Lijst
1 / 1

Wanneer een stopbuspakking vervangen moet worden is het vaak een probleem om de oude pakking te verwijderen. Goed gereedschap is dan ook essentieel. Bij het vervangen van de oude of verharde pakking kan gebruik gemaakt worden van een pakkingtrekker. Naast pakkingtrekkers voor verschillende secties zijn er ook vervangpunten beschikbaar voor deze pakkingtrekkers.


Voor het plaatsen van stopbuspakkingen is het echter handig om van een ander gereedschap gebruik te maken. Voor het plaatsen van de stopbuspakking kan men door een pakkingsteker te gebruiken de pakking in zijn zitting geduwd worden. Dankzij de geborgen punt van de pakkingsteker wordt dit proces vergemakkelijkt.


Om een nieuwe stopbuspakking zelf op maat te snijden bestaan de pakkingssnijders. Dit snijapparaat biedt hulp bij het snijden van de stopbuspakking op de juiste lengte en onder de juiste hoek van 45°.