ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ERIKS Stopbuspakking Hamar 120 13,2m/doos 12,5x12,5 (mm)

ERIKS Artikelnr: 10033638

 
Prijs (Per stuk):
€ 565,28
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Vorm Vierkant
Type 120
Impregnatiemateriaal Siliconenolie
Breedte (mm) 12.5
Hoogte (mm) 12.5
pH bereik van 2 tot 12