ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ERIKS Stopbuspakking Hamar 440 inc 17,8m/doos 11x11

ERIKS Artikelnr: 11235284

 
Prijs (Per stuk):
€ 747,58
Log in om uw condities te zien

Pakking geweven uit geëxpandeerde grafiettape en voorzien van Inconel versteviging
Toepassingsgebied: Afsluiters
Eigenschappen:
- Uitstekende warmtegeleiding
- Geen slijtage van de as
- Hoge kwaliteit van grafiet
- Uitzettingscoëfficiënt gelijk aan deze van staal
- Het gebruik van Eri-carbon begin -en eindringen is aanbevolen
Geschikt voor: Elektriciteitscentrales, Petrochemie, ketelhuizen, hoge druk en temperatuurtoepassingen
Parameters:
- Afsluiters: 300 bar

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type 440 INCONEL