ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ERIKS Stopbuspakking Hamar 451 10m/doos 20x20 (mm)

ERIKS Artikelnr: 12351257

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.150,89
Log in om uw condities te zien

Pakking geweven uit hoogwaardige koolstof garens, geïmpregneerd met een grafietmix met corrosie inhibitor
Toepassingsgebied: Pompen en Afsluiters
Eigenschappen:
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Zeer chemisch bestendig
- Corrosie inhibitor voorkomt as pitting
- Geschikt als anti-extrusie ringen voor Hamar 440 en Hamar 440 Inc.
Geschikt voor: Zuren en logen, stoom, ketelvoedingswater, condensaat, gedemineraliseerd water, stookolie, gassen, …
Parameters:
- Pompen: 25 bar – 25 m/s
- Afsluiters: 300 bar
Plunjers: 100 bar – 2m/s

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Vorm Vierkant
Type 451
Breedte (mm) 20
Hoogte (mm) 20
pH bereik van 0 tot 14